曜日別特売

アプセットボルト (M3)

アプセットボルト (M3) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M3) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

用途接続全般用ねじサイズM3材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405285APB-03-0880.8
24
23
25(税込)
当日出荷
08405294APB-03-10100.9
24
23
25(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08405294
2021-04-05
用途: シャフトホルダーの固定用に
サービス業

シャフトホルダーの固定で使用。
問題なく使えています。

対象商品 : 08405285
2017-07-10
用途: DIY

アルミフレームの接続部品として使用。
ただある程度の数を購入した際は1つ1つの個別包装はやめてほしいです。
開ける手間もあり、またビニール袋が非常にもったいないと感じます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする