NIC(エヌアイシ・オートテック)
アプセットボルト/ステンレス製 (M4)
(1件のレビュー)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途
接続全般用
ねじサイズ
M4
材質
SUS XM7
表面処理
無し
強度区分
A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
10
12
15
内容量
1パック(50個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08405662
APBS-04-10
1個
10
1.9
¥
37
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
08405678
APBS-04-10-P50
1パック(50個)
10
95(1.9/個)
¥
1,665
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08405687
APBS-04-12
1個
12
2.1
¥
37
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
08405696
APBS-04-12-P50
1パック(50個)
12
105(2.1/個)
¥
1,665
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
08405705
APBS-04-15
1個
15
2.3
¥
37
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
08405714
APBS-04-15-P50
1パック(50個)
15
115(2.3/個)
¥
1,665
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください