曜日別特売

アプセットボルト/ステンレス製 (M8)

アプセットボルト/ステンレス製 (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト/ステンレス製 (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(6件のレビュー)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト

用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08405802APBS-08-151個1513.4
84
67
74(税込)
当日出荷
08405818APBS-08-15-P501パック(50個)15670(13.4/個)
3,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
08405827APBS-08-181個1814.7
95
73
80(税込)
当日出荷
08405836APBS-08-18-P501パック(50個)18735(14.7/個)
4,275
3,500
3,850(税込)
当日出荷
08405845APBS-08-201個2014.8
95
73
80(税込)
当日出荷
08405854APBS-08-20-P501パック(50個)20740(14.8/個)
4,275
3,490
3,839(税込)
当日出荷
08405863APBS-08-251個2516.3
95
74
81(税込)
当日出荷
08405872APBS-08-25-P501パック(50個)25815(16.3/個)
4,275
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08405845
2022-06-12
用途: バイクのメンテ
製造業

やはりアプセットが使いやすくてとても良いと思います。ただ、13mmスパナでなくて、12mmスパナだったらもっとよかったと思います。

対象商品 : 08405802
2021-06-10
用途: 防爆照明器具取付
建設業・工事業

普通に使えます
やはりアプセットボルトは+ドライバーでもレンチでも使用できるので
よく使ってます
難点は、1つ1つがビニール袋に梱包されているので、使用するときに
めんどくさいし、ECOじゃない

対象商品 : 08405845
2021-02-12
用途: 車両エアロの固定に

アルミフラットアンダーパネルの固定に購入しました。
最初からワッシャとスプリングワッシャが組んであるので、厚さを気にしない場所にぴったりです。

対象商品 : 08405854
2020-04-05
用途: 屋外ブラケット取り付け
有限会社南信設計

SW、Wがセットされているので、素早く締結でき、作業効率が上がりました。また腐蝕する心配もしなくてよいので助かります

対象商品 : 08405802
2019-09-26
用途: バッテリーのターミナルボルトの代用として購入(失敗)
建設業・工事業

現在使用いているターミナルボルトがM8ソケットなので、この商品もM8サイズを購入したのですが、届いた商品は予想以上にデカかったです。
当然M8ソケットではハマらずいつかどこかで使うかもとストック用となりました。専門の人には当たり前なのでしょうが、素人にはアップセットボルトは現物購入した方間違いないです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08405863
2018-03-27
用途: 頭のサイズが知りたくて。購入
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

13ミリでした。最近は12ミリのは無いのかなー。
今使ってるのが12ミリだったので。
近所のホームセンターでも13ミリ。
カタログにサイズ詳細の記載してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする