NIC(エヌアイシ・オートテック)
アプセットボルト/ブラック (M4)
(2件のレビュー)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途
ブラックフレーム用
ねじサイズ
M4
材質
SWCH
色
ブラック
表面処理
三価クロムメッキ(黒)
強度区分
4.8相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08405888
APB-04-10-BK
1個
10
1.9
¥
32
¥
24
¥
26
(税込)
5日以内出荷
08405897
APB-04-10-BK-P50
1パック(50個)
10
95(1.9/個)
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
08405906
APB-04-12-BK
1個
12
2.1
¥
32
¥
24
¥
26
(税込)
当日出荷
08405915
APB-04-12-BK-P50
1パック(50個)
12
105(2.1/個)
¥
1,440
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください