NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボルト (M3)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M3
材質
SCM435
長さ(mm)
12
色
シルバー
質量(g)
0.9
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M3
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08405985
CS-03-12(全ねじ)
¥
37
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください