曜日別特売

六角穴付ボルト (M6)

六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(10件のレビュー)
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08406116CS-06-12(全ねじ)1個124.8
24
20
22(税込)
当日出荷
08406125CS-06-15(全ねじ)1個155.2
24
20
22(税込)
当日出荷
08406134CS-06-18(全ねじ)1個185.8
24
20
22(税込)
当日出荷
08406143CS-06-20(全ねじ)1個206
24
20
22(税込)
当日出荷
08406152CS-06-22(全ねじ)1個226.5
24
20
22(税込)
当日出荷
08406168CS-06-25(全ねじ)1個256.9
24
20
22(税込)
当日出荷
08406177CS-06-28(全ねじ)1個287.5
32
26
29(税込)
当日出荷
08406186CS-06-30(全ねじ)1個307.8
32
26
29(税込)
当日出荷
08406195CS-06-35(半ねじ)1個359.1
37
30
33(税込)
当日出荷
08406204CS-06-40(半ねじ)1個4010.2
37
30
33(税込)
当日出荷
60227977CS-06-12(全ねじ) 50個入り1袋(50個)124.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
71371530CS-06-15 50個入1袋(50個)155.2
オープン
869
956(税込)
当日出荷
71371539CS-06-18 50個入1袋(50個)185.8
オープン
869
956(税込)
当日出荷
71371548CS-06-20 50個入1袋(50個)206
オープン
869
956(税込)
当日出荷
71371557CS-06-22 50個入1袋(50個)226.5
オープン
869
956(税込)
当日出荷
71371566CS-06-25 50個入1袋(50個)256.9
オープン
869
956(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
71371575CS-06-28 50個入1袋(50個)287.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71371591CS-06-30 50個入1袋(50個)307.8
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
71371600CS-06-35 50個入1袋(50個)359.1
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71371609CS-06-40 50個入1袋(50個)4010.2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 自作ミニ旋盤の材料として

アルミレール、ナットと同時に購入しました。
全て同じメーカーで合わせたのでフィッティングは問題なし
制作物の作成に大いに役立ってくれました

対象商品 : 08406177
2024-07-16
用途: バイクのマフラーの取り付け
カズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

何の問題も無く取り付けられました。規格通りの寸法で問題無です。

対象商品 : 08406204
2023-06-26
用途: 既製品ラックの寸法調整

PC用ラック(スタンド)の高さ調整で、スペーサと組み合わせて高さを変えるのに利用しました。長さも5mmあるいは10mm刻みで選べてぴったりに調整することができ、助かります。

2020-11-07
用途: アルミフレームの組み立て用

ネジひとつずつ袋に梱包されています。
よく言えば丁寧、悪く言えば過剰包装資源の無駄遣い。個人的には後者のイメージがあります。
一個単位で注文できる商品なので在庫管理上仕方ないのかもしれませんが…
また、数十個使用の際、ひとつずつ袋を開けるのもちょっと面倒です。

1が参考にしています
対象商品 : 08406204
2020-06-14
用途: 修理
サービス業

バラで販売していてくれるので、とても助かりました。鉄製の方が扱いやすくて欲しかったので、有難かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08406204
2017-07-27
用途: レーシングカート
自動車・二輪車・自転車関連業

子供カートのスペア部材として購入。使用上は特に問題がなく安価で助かります。

対象商品 : 08406134
2020-05-30
用途: アルミフレーム棚の作成
製造業

ネジをひとつづつ袋に入れないで下さい。出すだけでゲンナリしました。製品に問題はありません。

対象商品 : 08406195
2018-02-06
用途: なめたボルトの交換用として購入しました

ひどくなめた訳ではありませんが、前々から交換しないとと考えていてちょうど良くMonotaROさんで注文の機会があり購入しました。
取り付けは問題ありません。安価で1本売りなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする