曜日別特売

六角穴付ボルト (M8)

六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(3件のレビュー)
用途接続全般用ねじサイズM8材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08406213CS-08-15(全ねじ)1個1511
37
30
33(税込)
当日出荷
08406222CS-08-18(全ねじ)1個1812
37
30
33(税込)
当日出荷
08406238CS-08-20(全ねじ)1個2012.5
37
30
33(税込)
当日出荷
08406247CS-08-22(全ねじ)1個2213.2
37
30
33(税込)
当日出荷
08406256CS-08-25(全ねじ)1個2514.2
37
30
33(税込)
当日出荷
08406265CS-08-28(全ねじ)1個2815
53
42
46(税込)
当日出荷
08406274CS-08-30(全ねじ)1個3015.7
37
30
33(税込)
当日出荷
08406283CS-08-35(全ねじ)1個3517.3
48
39
43(税込)
当日出荷
08406292CS-08-40(半ねじ)1個4019.4
48
39
43(税込)
当日出荷
71371618CS-08-15 50個入1袋(50個)1511
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71371627CS-08-18 50個入1袋(50個)1812
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71371636CS-08-20 50個入1袋(50個)2012.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71371645CS-08-22 50個入1袋(50個)2213.2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71371661CS-08-25 50個入1袋(50個)2514.2
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71371670CS-08-28 50個入1袋(50個)2815
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71371679CS-08-30 50個入1袋(50個)3015.7
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
71371688CS-08-35 50個入1袋(50個)3517.3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71371697CS-08-40 50個入1袋(50個)4019.4
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406213
2019-10-20
用途: アルミフレームの固定
その他業種

六角の頭が入らないところに、このM8ボルトを使いました。値段もリーズナブルで助かります。

対象商品 : 08406265
2018-01-06
用途: 工具・設備機器の締結に使用

六角穴付ボルト (M8)で長さが28mmのものも探しており、丁度、長さが合うものがあり、助かりました。品質にも問題ございませんでした。

対象商品 : 08406274
2018-01-22
用途: 二輪車整備用に

品物は全く問題なく、少ないロッドとしては大変や安価で助かっています。一本ずつ個包装は、品質維持には素晴らしいと思いますがやや面倒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする