NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボルト (M10)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M10
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M10
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406308
CS-10-25(全ねじ)
25
25.4
¥
95
¥
77
¥
85
(税込)
当日出荷
08406317
CS-10-35(全ねじ)
35
30.4
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
08406326
CS-10-45(半ねじ)
45
36.1
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください