NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M10)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M10
材質
SUS XM7
表面処理
無し
ねじの呼び
M10
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406597
CSS-10-35(全ねじ)
35
30.4
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
08406606
CSS-10-45(半ねじ)
45
36.1
¥
190
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください