曜日別特売

座金組み込み六角穴付ボルト (M4)

座金組み込み六角穴付ボルト (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

座金組込み型でスピーディに安定した組立

用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08406615CSW-04-101個102.1
37
29
32(税込)
当日出荷
08406624CSW-04-10-P501パック(50個)10105(2.1/個)
1,665
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08406633CSW-04-121個122.3
37
29
32(税込)
当日出荷
08406642CSW-04-12-P501パック(50個)12115(2.3/個)
1,665
1,298
1,428(税込)
当日出荷
08406658CSW-04-151個152.5
42
33
36(税込)
5日以内出荷
08406667CSW-04-15-P501パック(50個)15125(2.5/個)
1,890
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08406676CSW-04-181個182.8
63
49
54(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする