曜日別特売

座金組み込み六角穴付ボルト (M6)

座金組み込み六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(6件のレビュー)

座金組込み型でスピーディに安定した組立

用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08406685CSW-06-151個156.8
48
38
42(税込)
当日出荷
08406694CSW-06-15-P501パック(50個)15340(6.8/個)
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08406703CSW-06-181個187.5
48
38
42(税込)
当日出荷
08406712CSW-06-18-P501パック(50個)18375(7.5/個)
2,160
1,898
2,088(税込)
当日出荷
08406728CSW-06-201個207.8
63
49
54(税込)
当日出荷
08406737CSW-06-20-P501パック(50個)20390(7.8/個)
2,835
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08406694
2025-10-21
用途: 鋼材での工作物の部材に

M6のキャップボルトとして使用。
sw、ワッシャー組み込みで作業性もよく、
少量で買えて、バラでも安い。

対象商品 : 08406685
2021-01-20
用途: 精密器具の固定に使用
その他業種

アルミ板10mmと16mmリニアーシャフトに使用した、しっかりと締め付けられ満足しています。

対象商品 : 08406685
2020-07-03
用途: ブラケットとフレームの固定
製造業

六角穴の大きさと、ボルトの長さに気をつけて注文しました。事前に慎重に測ったのでぴったり合いました。ネジ山が潰れにくいので、フレームの接合によく使用するようになりました。種類が多いので、求めているものを探すのが大変です。でも、商品自体は気に入っています。

対象商品 : 08406712
2019-04-23
用途: 選挙カーの看板枠組み製作
その他業種

選挙カー看板のような強固なフレーム枠組み作りには必須のアイテムです。

対象商品 : 08406712
2018-06-11
用途: 自作CNCフライス盤用に

エヌアイシ・オートテック(NIC)はアルミフレームで信頼がおけ、そのオプション品として購入。
金額も、他社製同等品を買い集めるより安くとても良い。

対象商品 : 08406685
2023-06-19
用途: アルミフレーム3030の組み立てに使用
卸売・小売業

アルミフレームの組み立てに使用。表記の仕方を工夫してほしい。(実際は5mm径のボルト。使用するナットがどれを使用するかが解るように表記してほしい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする