NIC(エヌアイシ・オートテック)
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途
接続全般用
ねじサイズ
M5
材質
SUS XM7
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
寸法D(Φmm)
8.5
表面処理
無し
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
4.58
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
8.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
1.3
強度区分
A2-70
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406843
CSWS-05-12
1個
12
4.1
¥
74
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
08406852
CSWS-05-15
1個
15
4.5
¥
74
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
08406868
CSWS-05-18
1個
18
4.7
¥
74
¥
59
¥
65
(税込)
当日出荷
71371968
CSWS-05-12 50個入
1袋(50個)
12
4.1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
71371977
CSWS-05-15 50個入
1袋(50個)
15
4.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
71371986
CSWS-05-18 50個入
1袋(50個)
18
4.7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください