曜日別特売

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)

座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(5件のレビュー)

座金組込み型でスピーディに安定した組立

用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7ねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理無し寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08406877CSWS-06-151個156.8
63
51
56(税込)
当日出荷
08406886CSWS-06-15-P501パック(50個)15340(6.8/個)
2,835
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08406895CSWS-06-181個187.7
63
51
56(税込)
当日出荷
08406904CSWS-06-18-P501パック(50個)18385(7.7/個)
2,835
2,598
2,858(税込)
当日出荷
08406913CSWS-06-201個208.1
66
54
59(税込)
当日出荷
08406922CSWS-06-20-P501パック(50個)20405(8.1/個)
2,970
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 車とバイクのナンバープレート
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは全部バラの物を組み合わせていたのでバラバラにならず大変便利になりました。

対象商品 : 08406895
2024-09-30
用途: 車のステー固定
自動車・二輪車・自転車関連業

車でステーを製作し、ソレを固定するために使用しました。近隣のホームセンターでは丁度良いサイズが売ってない事、座金組み込みタイプが売ってない事、などから困っておりました所、モノタロウさんには選び放題な程有りますので重宝しております。

対象商品 : 08406877
2023-01-30
用途: ローバーミニバンパーの取り付け
サービス業

錆びて固着したナットを取り外し、再度取り付けに使いました。スマートに仕上がり満足しています。

対象商品 : 08406895
2018-03-22
用途: バイクシートの固定用
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

純正品では、ワッシャーが別なので、外れないタイプは嬉しいです。
ステンレスなので錆びにも強いので良いと思います。
近くのホームセンターになかったので助かりました。

対象商品 : 08406877
2017-05-11
用途: ボルト締め付け

ねじ山の切込みが足りなくて薄いものは締め付けできませんでした。詳しい寸法の説明がほしかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする