NIC(エヌアイシ・オートテック)
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途
接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SUS XM7
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
13
表面処理
無し
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6.86
寸法D1(Φmm)
17
寸法D2(Φmm)
14.5
頭部形状
六角穴付き
寸法T1(mm)
1.6
寸法T2(mm)
2
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406938
CSWS-08-20
1個
20
16.6
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
08406947
CSWS-08-20-P50
1パック(50個)
20
830(16.6/個)
¥
6,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
08406956
CSWS-08-25
1個
25
18.2
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
08406965
CSWS-08-25-P50
1パック(50個)
25
910(18.2/個)
¥
6,750
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください