NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付皿ボルト (M3)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M3
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08406974
FCS-03-04
4
¥
74
¥
59
¥
65
(税込)
10日以内出荷
08406983
FCS-03-06
6
¥
37
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
08406992
FCS-03-10
10
¥
37
¥
30
¥
33
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください