六角穴付皿ボルト (M6)

六角穴付皿ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(4件のレビュー)
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407053FCS-06-14143.2
37
30
33(税込)
当日出荷
08407062FCS-06-18183.8
37
30
33(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-12
用途: 加工

なかなか無いサイズでしたので、非常に助かりました。
ありがとうござます。

対象商品 : 08407053
2021-08-27
用途: バイクのパーツ
自動車・二輪車・自転車関連業

同型のステンレスのはあるのですが、鉄のはこれしか見当たらず貴重です。
1個売りなのもうれしいです。
バイクのが緩みやすく、すぐ落下してしまうのでありがたいです。

対象商品 : 08407053
2017-04-06
用途: スキーブーツの補修用
教育・研究機関

HEADのスキーブーツのくるぶしの部分のネジが外れて行方不明になってしまい購入しました。ピッタリのサイズで問題なく使えました。

対象商品 : 08407053
2016-06-24
用途: 機材の

サイズ的にベストでした
材質も満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする