曜日別特売

六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6)

六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407157FCSS-06-14143.3
66
52
57(税込)
当日出荷
08407166FCSS-06-18184
66
52
57(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする