曜日別特売

六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8)

六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト/ステンレス製 (M8) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)
用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407175FCSS-08-18187.8
79
61
67(税込)
当日出荷
08407184FCSS-08-22229
79
61
67(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08407184
2023-07-13
用途: オフロードバイクの純正部品互換品として
レックストレーディングカンパニー

リアスプロケットの取り付けボルトとして、このサイズはなかなか無いので見つけた時はとても嬉しかったです。
またアンダーガードの取り付けボルトにもちょうど良いサイズでした。
ばら売りというのも無駄がなく好感が持てます。

対象商品 : 08407184
2023-02-23
用途: 設備に組み込み
製造業

フレーム用のボルトなのか、サイズは豊富ではないようですが、少数から購入できるのは便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする