NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト (M4)
(1件のレビュー)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M4
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407193
BCS-04-05
5
0.9
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
08407202
BCS-04-08
8
1.1
¥
24
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
08407218
BCS-04-10
10
1.2
¥
24
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください