NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト (M6)
(1件のレビュー)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407227
BCS-06-12
12
3.6
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
5日以内出荷
08407236
BCS-06-14
14
4
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください