NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト (M8)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407245
BCS-08-15
15
8.3
¥
48
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
08407254
BCS-08-18
18
9.3
¥
48
¥
38
¥
42
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください