NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)
(1件のレビュー)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M4
材質
SUS XM7
表面処理
無し
強度区分
A2-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407263
BCSS-04-05
5
0.8
¥
37
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
08407272
BCSS-04-15
15
1.9
¥
63
¥
50
¥
55
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください