NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)
(1件のレビュー)
用途
接続全般用
ねじサイズ
M6
材質
SUS XM7
長さ(mm)
12
質量(g)
3.3
表面処理
無し
強度区分
A2-50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407288
BCSS-06-12
¥
53
¥
42
¥
46
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください