曜日別特売

トラスボルト (M4)

トラスボルト (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M4) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(1件のレビュー)
用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407297TSB-04-101個
18
16
18(税込)
当日出荷
71371995TSB-04-10 50個入1袋(50個)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-27
用途: 工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE

単品でしかも安価に購入できるのでありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1が参考にしています
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする