NIC(エヌアイシ・オートテック)
トラスボルト (M5)
用途
カバー取付け用
ねじサイズ
M5
材質
SWCH相当
長さ(mm)
10
色
シルバー
質量(g)
2.6
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407306
TSB-05-10
¥
21
¥
16
¥
18
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください