NIC(エヌアイシ・オートテック)
トラスボルト (M6)
用途
カバー取付け用
ねじサイズ
M6
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407315
TSB-06-12
12
4.5
¥
24
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
08407324
TSB-06-15
15
5
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
08407333
TSB-06-25
25
6.7
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください