NIC(エヌアイシ・オートテック)
トラスボルト/ステンレス製 (M4)
(2件のレビュー)
用途
カバー取付け用
ねじサイズ
M4
材質
SUS XM7
長さ(mm)
10
質量(g)
1.5
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407342
TSBS-04-10
¥
24
¥
20
¥
22
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください