NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付特殊ボルト (M6)
用途
エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズ
M6
材質
SCM435
長さ(mm)
19
色
シルバー
質量(g)
4.9
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407394
ECCS-06-19
¥
105
¥
80
¥
88
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください