NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付特殊ボルト (M8)
用途
エンドコネクタ用専用ボルト
ねじサイズ
M8
材質
SCM435
長さ(mm)
28
色
シルバー
質量(g)
11.4
表面処理
三価クロメート
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407403
ECCS-08-28
¥
220
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください