NIC(エヌアイシ・オートテック)
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト
用途
深ザグリ用
ねじサイズ
M6
長さ(mm)
21
材質
SUS304相当
質量(g)
24.3
表面処理
無し
強度区分
A2-70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407412
HCSS35-06-21
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください