NIC(エヌアイシ・オートテック)
六角穴付止ネジ (M8)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途
ダブルナットセット用
ねじサイズ
M8
材質
SUS304相当
長さ(mm)
10
質量(g)
2.2
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407473
SHRS-08-10
¥
37
¥
30
¥
33
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください