曜日別特売

四角ナット (M5コンベアパーツ用)

四角ナット (M5コンベアパーツ用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M5コンベアパーツ用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(4件のレビュー)

M5規格、スチール製四角ナット、コンベア用HBL、HBJシリーズ用

用途アルファコンベアのガイド取付け用ねじサイズM5適合M5コンベアパーツ材質SWCH相当シルバー質量(g)1.7表面処理三価クロメートねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08407525NSM-05-5
10
7
8(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 08407525
2020-11-22
用途: 農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

説明通りの品物ですし、他社の品と比べても、なんら遜色も無くいいです。

対象商品 : 08407525
2024-09-06
用途: 単車のメンテナンス
卸売・小売業

スーパーカブの外装改造で六角スペーサーと共に使用しました
分解しない所なのであえての使用です

対象商品 : 08407525
2017-05-18
用途: 治具の部品

選択肢として、ナットの厚さを低くした製品が欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする