NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)
M6規格、ステンレス製四角ナット
用途
基本的な接続用
適合フレーム
M6フレーム
材質
SUS XM7相当
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407735
NSMS-06-3
1個
M3
3
¥
53
¥
41
¥
45
(税込)
5日以内出荷
08407744
NSMS-06-3-P50
1パック(50個)
M3
150(3/個)
¥
2,385
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
08407753
NSMS-06-4
1個
M4
3
¥
53
¥
41
¥
45
(税込)
5日以内出荷
08407762
NSMS-06-4-P50
1パック(50個)
M4
150(3/個)
¥
2,385
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
08407778
NSMS-06-5
1個
M5
2.7
¥
53
¥
41
¥
45
(税込)
4日以内出荷
08407787
NSMS-06-5-P50
1パック(50個)
M5
135(2.7/個)
¥
2,385
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
08407796
NSMS-06-6
1個
M6
2.5
¥
48
¥
38
¥
42
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
08407805
NSMS-06-6-P50
1パック(50個)
M6
125(2.5/個)
¥
2,160
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください