NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
(1件のレビュー)
M8規格、ステンレス製四角ナット
用途
基本的な接続用
適合フレーム
M8/H8フレーム
材質
SUS XM7相当
表面処理
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじサイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407814
NSMS-08-4
1個
M4
7.6
¥
84
¥
67
¥
74
(税込)
6日以内出荷
08407823
NSMS-08-4-P50
1パック(50個)
M4
380(7.6/個)
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08407832
NSMS-08-5
1個
M5
7.5
¥
84
¥
67
¥
74
(税込)
4日以内出荷
08407848
NSMS-08-5-P50
1パック(50個)
M5
375(7.5/個)
¥
3,780
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08407857
NSMS-08-6
1個
M6
7.2
¥
79
¥
61
¥
67
(税込)
5日以内出荷
08407866
NSMS-08-6-P50
1パック(50個)
M6
360(7.2/個)
¥
3,555
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
08407875
NSMS-08-8
1個
M8
6.6
¥
63
¥
49
¥
54
(税込)
当日出荷
08407884
NSMS-08-8-P50
1パック(50個)
M8
330(6.6/個)
¥
2,835
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください