NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用)
(1件のレビュー)
M4規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途
緩み防止用ナット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M4フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407893
NSML-04-4
1個
1.1
¥
37
¥
29
¥
32
(税込)
当日出荷
08407902
NSML-04-4-P50
1パック(50個)
55(1.1/個)
¥
1,665
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください