NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/緩み防止付 (M8/H8フレーム用)
M8規格、緩み防止剤付き四角ナット
用途
緩み防止用ナット
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
材質
SWCH相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407936
NSML-08-8
1個
6.5
¥
63
¥
50
¥
55
(税込)
5日以内出荷
08407945
NSML-08-8-P50
1パック(50個)
325(6.5/個)
¥
2,835
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください