NIC(エヌアイシ・オートテック)
四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M6フレーム用)
M6規格、導通用突起付き四角ナット
用途
導通が必要な接続用
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWCH相当
質量(g)
2.5
表面処理
無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08407963
NSME-06-6
¥
79
¥
61
¥
67
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください