NIC(エヌアイシ・オートテック)
ナットホルダー (M8/H8フレーム用)
(1件のレビュー)
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途
基本的な接続用
適合フレーム
M8/H8フレーム
材質
ポリアセタール[POM]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408067
NH-08-GR
1個
グリーン
0.3
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
08408076
NH-08-GR-P50
1パック(50個)
グリーン
15(0.3/個)
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
08408085
NH-08-RE
1個
レッド
0.3
¥
32
¥
25
¥
28
(税込)
6日以内出荷
08408094
NH-08-RE-P50
1パック(50個)
レッド
15(0.3/個)
¥
1,280
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください