NIC(エヌアイシ・オートテック)
ダブルナットホルダー (M4フレーム用)
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
用途
ダブルナットセット用
適合フレーム
M4フレーム
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ブラック
質量(g)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408103
NHW-04
¥
37
¥
30
¥
33
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください