NIC(エヌアイシ・オートテック)
ダブルナットホルダー (M8/H8フレーム用)
M8規格、ナット位置保持用ホルダー、ダブルナットセットで使用
用途
ダブルナットセット用
適合フレーム
M8/H8フレーム
材質
ポリプロピレン[PP]
色
ブラック
質量(g)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408137
NHW-08
¥
48
¥
39
¥
43
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください