NIC(エヌアイシ・オートテック)
ダブルナットセット/ロック機能付 (M8/H8フレーム用)
M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途
ナット位置固定用
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8/H8フレーム
セット内容
NSM-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)
材質
ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)
15.2
表面処理
ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408164
NSW-08
¥
130
¥
98
¥
108
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください