NIC(エヌアイシ・オートテック)
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M4フレーム用)
M4規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定
用途
ナット位置固定用
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M4フレーム
セット内容
NSMS-04-4(2ヶ) NHW-04、SHRS-04-05(各1ヶ)
材質
ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304
質量(g)
2.5
表面処理
ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408173
NSWS-04
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください