曜日別特売

ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)

ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M8/H8フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)

M8規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定

用途ナット位置固定用ねじサイズM8適合フレームM8/H8フレームセット内容NSMS-08-8(2ヶ) NHW-08、SHRS-08-10(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)15.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408198NSWS-08
210
159
175(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする