NIC(エヌアイシ・オートテック)
長ナット (M6フレーム用)
M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途
2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
ねじサイズ
M6
適合フレーム
M6フレーム
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
16.3
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408207
NSL-06
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください