NIC(エヌアイシ・オートテック)
長ナット (M8フレーム用)
M8規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット
用途
2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
37.3
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408216
NSL-08
¥
970
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください