フランジ付ナット (M6)

フランジ付ナット (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M6) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(6件のレビュー)
用途カバー取付け等ねじサイズM6材質SWCH相当シルバー質量(g)3表面処理三価クロメートねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408234FNH-06-6
24
20
22(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408234
2025-11-30
用途: オートバイのナンバープレート固定
自動車・二輪車・自転車関連業

コース走行前にナンバープレートを外す機会が多く、ワッシャーを落として無くしたり組み付け時にばらけてしまうことがありましたが、この部品にしてからは煩わしさが無くなりました。安価なのに効率化率は高いです。

2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

対象商品 : 08408234
2023-06-03
用途: 自働車部品固定用

純正品の代用として問題ありません。
価格も良いと思います。

対象商品 : 08408234
2022-10-04
用途: 自動車整備
その他業種

純正部品の代替として追加ました。問題なく使えました。

2020-03-20
用途: 座金が回転するので相手を傷つけにくい

座金部分が回転するので、対象物の座面にすり傷など付けずに締め付けることができる。要求締め付け力がそれほど高くない場合はお勧め。

2が参考にしています
対象商品 : 08408234
2019-09-19
用途: 日曜大工に。
運輸・通信業

バイク用の台車制作に使用。フランジが効いて、ばっちり固定されています。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする