NIC(エヌアイシ・オートテック)
フランジ付きナット/ステンレス (M8)
用途
カバー取付け等
ねじサイズ
M8
材質
SUS XM7相当
質量(g)
6.8
表面処理
無し
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408277
FNHS-08-8
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください