NIC(エヌアイシ・オートテック)
ひし形ナット (M6フレーム用)
M6規格、ナット溝表面から挿入可能
用途
組立後の小物取付け用
ねじサイズ
M5
適合フレーム
M6フレーム
材質
SS400相当
色
シルバー
質量(g)
2.7
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408286
NSD-06-5
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください