L型ナット (M6フレーム用)

L型ナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)L型ナット (M6フレーム用) - NIC(エヌアイシ・オートテック)
(2件のレビュー)

M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット

用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能ねじサイズM6適合フレームM6フレーム材質SS400相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08408304NLM-0624.6
260
219
241(税込)
当日出荷
08408313NLM-06-117.8
230
199
219(税込)
当日出荷
08408338NLM-06-235.8
290
249
274(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08408313
2023-10-15
用途: アルミフレームの固定に
サービス業

問題なく使用できます。強度が必要な場所にはやや強度が不足しているかもしれませんが、用途をきちんと選べば問題ないです。

対象商品 : 08408304
2019-12-16
用途: 内装補修
その他業種

値段が安いためか、造りや材質はいまいちですが、小さい割に肉厚があるため耐荷重は十分あるようです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする