NIC(エヌアイシ・オートテック)
L型ナット (M8フレーム用)
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途
ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズ
M8
適合フレーム
M8フレーム
材質
SS400相当
色
シルバー
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08408322
NLM-08-1
31.7
¥
320
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
08408347
NLM-08-2
56.8
¥
390
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください